Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-WED000008617 Herst.-Nr.: 1195570000 EAN/GTIN: 4032248978250 |
| |
|
| | |
| KTB MH 916120 S4E2, Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge) Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 914 mm, Breite: 610 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, oben, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L) elektropoliert,, Herstellernummer: 1195570000 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.621,03* | € 1.818,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.479,25* | € 2.661,99* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.724,95* | € 2.901,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.727,65* | € 2.912,63* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.872,43* | € 3.050,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|