| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-WED000016604 Herst.-Nr.: 1542590020 EAN/GTIN: 4050118355383 |
| |
|
| | |
| IE-C5DD4UG0020A2EMCS-X, Schleppkettenkabel, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull V14 Metall, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) PUR, 2 m, Herstellernummer: 1542590020 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, cat5e patchkabel, patchkabel, westernstecker rj45, Weidmüller, KABEL, PROFINET |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 55,68* | € 58,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,67* | € 59,16* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 57,62* | € 60,14* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,03* | € 66,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,25* | € 72,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|