Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-WED000025255 Herst.-Nr.: 1876410000 EAN/GTIN: 4032248466832 |
| |
|
| | |
| LSF-SMT 5.08/04/180 1.5SN BK RL, Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 4, 180°, Lötstiftlänge: 1.5 mm, verzinnt, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm), Rs = 109 - 1012 O, Herstellernummer: 1876410000 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 175 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,0488* | € 1,2988* | | | | | 9 Tage | | | 175 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,0628* | € 1,3128* | | | | Lager 2064 | | | | 175 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,10343* | € 1,35343* | | | | | | 19 Tage | | | 175 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,1446* | € 1,4046* | | | | | | | | 175 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,2008* | € 1,4608* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 175 Stück | Mindestbestellmenge: 175 Stück ( entspricht € 236,85025* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|