Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-WLT-VL-AP-BR-CL-US Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910188502
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2536710000
EAN/GTIN:
     4050118548723
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weidmüller IE-WLT-VL-AP-BR-CL-US Industrial Ethernet Switch

Kategorie: Industrial Ethernet Switch
RS232 Konsolen-Ports: 1 x
Stromversorgung: über Blockklemme
Gewicht: 880 g
Breite: 52.7 mm
Höhe: 135 mm
Länge (Tiefe): 105 mm
Typ: IE-WLT-VL-AP-BR-CL-US
Schnittstellen: RS232
Produkt-Art: Industrial Ethernet Switch
Schutzart: IP30
Min. Umgebungstemperatur: -40 °C
Porttyp: RJ45
Stromaufnahme: 0.6 A
Betriebsspannung: 24 V/DC
Max. Umgebungstemperatur: +75 °C
Hersteller-Nr.: 2536710000
EAN: 4050118548723
Leistungsaufnahme: 7.2 W
Verpolungsschutz: vorhanden
Gehäusebasismaterial: Metall
Montageart: Tragschiene, Wand (mit optionalem Montagesatz)
Feuchtigkeit: 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur: -40 °C - +85 °C
Alarmkontakt: 1 Relaisausgang mit einer Strombelastbarkeit von 1 A bei 24 V/DC
Anschluss für externe Antennen: RP-SMA (Buchse), 500 V Isolation
Standardantenne: 2 dBi omni-direktional Doppelbandantenne, RP-SMA (Stecker)
Anschluss: 1 abnehmbarer 10-poliger Klemmblock, 500 V Isolation

Weitere Suchbegriffe: Industrie-Switch, Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, access point, 4050118548723, Weidmüller, 2536710000, IE-WLT-VL-AP-BR-CL-US, Lan Verteiler, Netzwerk Verteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 967,48*
€ 1.049,47*
Frei Haus
ab € 996,77*
€ 1.110,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,47*
€ 1.248,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,75*
€ 1.245,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,00*
€ 1.223,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,85*
€ 1.196,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,48*
€ 1.151,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.