Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-SW-AL08M-8GT Industrial Ethernet gemanaged 2682350000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-6496747
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2682350000
EAN/GTIN:
     4050118692365
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
Weitere Informationen:
Höhe:
145,1 mm
Breite:
54,3 mm
Tiefe:
108,3 mm
Montageart:
Hutschiene
Schutzart (IP):
IP30
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch weidmüller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
3
€ 6,50*
ab € 719,19*
€ 780,82*
Frei Haus
ab € 773,87*
€ 864,64*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,82*
€ 929,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,29*
€ 924,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,99*
€ 919,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,41*
€ 900,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,19*
€ 855,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.