Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NGK Zuendkerze IGR 7 A-G 3106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NGK Zuendkerze IGR 7 A-G 3106
NGK Zuendkerze IGR 7 A-G 3106
Artikel-Nr.:
     2065-2000558158
Hersteller:
     NGK Spark Plug Europe
Herst.-Nr.:
     3106
EAN/GTIN:
     0087295131060
Suchbegriffe:
Zündkerze
zündkerzen ngk
NGK Zuendkerze IGR 7 A-G NGK 3106
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3106
Werksnummer:
NGK 3106
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,055000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0015-3106
Produktart:
ZUENDKERZE IGR 7 A-G
Ausfuehrung:
87295131060
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.