Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NGK Zuendkerze LZTR 5 A-13 Chrysler 04- (8) 4612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NGK Zuendkerze LZTR 5 A-13 Chrysler 04- (8) 4612
NGK Zuendkerze LZTR 5 A-13 Chrysler 04- (8) 4612
Artikel-Nr.:
     2065-2000558403
Hersteller:
     NGK Spark Plug Europe
Herst.-Nr.:
     4612
EAN/GTIN:
     0087295146125
Suchbegriffe:
Zündkerze
zündkerzen ngk
NGK Zuendkerze LZTR 5 A-13 Chrysler 04- (8) NGK 4612
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4612
Werksnummer:
NGK 4612
Gewicht netto Kg:
0,045000
Gewicht brutto Kg:
0,045000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0015-4612
Produktart:
ZUENDKERZE LZTR5A-13
Ausfuehrung:
87295146125
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.