Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NGK Zuendkerze PMR 8 A Ferrari,Maserati (8) 5851


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NGK Zuendkerze PMR 8 A Ferrari,Maserati (8) 5851
NGK Zuendkerze PMR 8 A Ferrari,Maserati (8) 5851
Artikel-Nr.:
     2065-2000558587
Hersteller:
     NGK Spark Plug Europe
Herst.-Nr.:
     5851
EAN/GTIN:
     0087295158517
Suchbegriffe:
Zündkerze
zündkerzen ngk
NGK Zuendkerze PMR 8 A Ferrari,Maserati (8) NGK 5851
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5851
Werksnummer:
NGK 5851
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0015-5851
Produktart:
ZUENDKERZE PMR 8 A 5851
Ausfuehrung:
87295158517
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.