Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH LAMBDASONDE FUER OPEL CORSA B 1.0 12V 0 258 005 007 855341


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH LAMBDASONDE FUER OPEL CORSA B 1.0 12V 0 258 005 007 855341
BOSCH LAMBDASONDE FUER OPEL CORSA B 1.0 12V 0 258 005 007 855341
Artikel-Nr.:
     2065-2000563820
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 258 005 007
EAN/GTIN:
     3165142814049
Suchbegriffe:
Lambda-Sonde KFZ
Lambdasonde KFZ
lambdasonde kfz bosch
lambda-sonde kfz
BOSCH LAMBDASONDE FUER OPEL CORSA B 1.0 12V 0 258 005 007 855341
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0 258 005 007
Werksnummer:
BOH 0258005007
Gewicht netto Kg:
0,155000
Gewicht brutto Kg:
0,155000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-0 258 005 007
Produktart:
LAMBDASONDE FUER OPEL CORSA B 1.0 12V
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.