Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH LAMBDASONDE FUER FORD FOCUS I 1.6 16V 0 258 986 603 BA9F472A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH LAMBDASONDE FUER FORD FOCUS I 1.6 16V 0 258 986 603 BA9F472A
BOSCH LAMBDASONDE FUER FORD FOCUS I 1.6 16V 0 258 986 603 BA9F472A
Artikel-Nr.:
     2065-2000564410
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 258 986 603
EAN/GTIN:
     3165143576090
Suchbegriffe:
Lambda-Sonde KFZ
Lambdasonde KFZ
lambdasonde kfz bosch
lambda-sonde kfz
BOSCH LAMBDASONDE FUER FORD FOCUS I 1.6 16V 0 258 986 603 BA9F472A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0 258 986 603
Werksnummer:
BOH 0258986603
Gewicht netto Kg:
0,132000
Gewicht brutto Kg:
0,113000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-0 258 986 603
Produktart:
LAMBDASONDE FUER FORD FOCUS I 1.6 16V
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.