Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONROE Pk VA Mazda 626 V 97-99 PK115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONROE Pk VA Mazda 626 V 97-99 PK115
MONROE Pk VA Mazda 626 V 97-99 PK115
Artikel-Nr.:
     2065-2000600784
Hersteller:
     Monroe
Herst.-Nr.:
     PK115
EAN/GTIN:
     5412096167096
MONROE Pk VA Mazda 626 V 97-99 MON PK115
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PK115
Werksnummer:
MON PK115
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0037-PK115
Produktart:
STAUBSCHUTZSATZ VA FUER MAZDA 626 V
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.