Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE CONTI-TEVES Schlauchhalter 11mm x 1mm 24.5004-0003.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATE CONTI-TEVES Schlauchhalter 11mm x 1mm 24.5004-0003.1
ATE CONTI-TEVES Schlauchhalter 11mm x 1mm 24.5004-0003.1
Artikel-Nr.:
     2065-2000653263
Hersteller:
     ATE
Herst.-Nr.:
     24.5004-0003.1
EAN/GTIN:
     4006633133043
ATE CONTI-TEVES Schlauchhalter 11mm x 1mm ATE 24500400031
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
24.5004-0003.1
Werksnummer:
ATE 24500400031
Gewicht netto Kg:
0,061000
Gewicht brutto Kg:
0,006000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0003-24.5004-0003.1
Produktart:
HALTER BREMSSCHLAUCH FUER VAG
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.