Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE CONTI-TEVES 13.0460-4972.2 Belagsatz VA Peug. 607 V6 Bj.00-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATE CONTI-TEVES 13.0460-4972.2 Belagsatz VA Peug. 607 V6 Bj.00-
ATE CONTI-TEVES 13.0460-4972.2 Belagsatz VA Peug. 607 V6 Bj.00-
Artikel-Nr.:
     2065-2000656312
Hersteller:
     ATE
Herst.-Nr.:
     13.0460-4972.2
EAN/GTIN:
     4006633031400
ATE CONTI-TEVES 13.0460-4972.2 Belagsatz VA Peug. 607 V6 Bj.00-
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13.0460-4972.2
Werksnummer:
ATE 13046049722
Gewicht netto Kg:
2,372000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0003-13.0460-4972.2
Produktart:
BELAGSATZ VA FUER PEUGEOT 607 6.0 V6 24V
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.