Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE CONTI-TEVES 13.0460-7240.2 Belagsatz VA VW Transporter ua. 03-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATE CONTI-TEVES 13.0460-7240.2 Belagsatz VA VW Transporter ua. 03-
ATE CONTI-TEVES 13.0460-7240.2 Belagsatz VA VW Transporter ua. 03-
Artikel-Nr.:
     2065-2000656782
Hersteller:
     ATE
Herst.-Nr.:
     13.0460-7240.2
EAN/GTIN:
     4006633310772
ATE CONTI-TEVES 13.0460-7240.2 Belagsatz VA VW Transporter ua. 03-
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13.0460-7240.2
Werksnummer:
ATE 13046072402
Gewicht netto Kg:
2,523000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0003-08500902
Produktart:
BELAGSATZ VA FUER VW T5 FUER 17"-FELGE
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.