Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE CONTI-TEVES 13.0460-7242.2 Belagsatz VA VW Tiguan Bj.07-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATE CONTI-TEVES 13.0460-7242.2 Belagsatz VA VW Tiguan Bj.07-
ATE CONTI-TEVES 13.0460-7242.2 Belagsatz VA VW Tiguan Bj.07-
Artikel-Nr.:
     2065-2000656784
Hersteller:
     ATE
Herst.-Nr.:
     13.0460-7242.2
EAN/GTIN:
     4006633325837
ATE CONTI-TEVES 13.0460-7242.2 Belagsatz VA VW Tiguan Bj.07-
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13.0460-7242.2
Werksnummer:
ATE 13046072422
Gewicht netto Kg:
2,403000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0003-08501036
Produktart:
BELAGSATZ VA FUER VAG Q3,TIGUAN(5N) 07->
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.