Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH BELAGSATZ VA FUER HYUNDAI TERRACAN (HP) 0 986 494 138 H1A0058101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH BELAGSATZ VA FUER HYUNDAI TERRACAN (HP) 0 986 494 138 H1A0058101
BOSCH BELAGSATZ VA FUER HYUNDAI TERRACAN (HP) 0 986 494 138 H1A0058101
Artikel-Nr.:
     2065-2000677756
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 986 494 138
EAN/GTIN:
     4047024304505
BOSCH BELAGSATZ VA FUER HYUNDAI TERRACAN (HP) 0 986 494 138 H1A0058101
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0 986 494 138
Werksnummer:
BOH 0986494138
Gewicht netto Kg:
1,920000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-0 986 494 138
Produktart:
BELAGSATZ VA FUER HYUNDAI TERRACAN (HP)
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,90*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.