Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Ueberstroemventil F 00N 200 798


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Ueberstroemventil F 00N 200 798
BOSCH Ueberstroemventil F 00N 200 798
Artikel-Nr.:
     2065-2000734362
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F 00N 200 798
EAN/GTIN:
     3165143523261
Suchbegriffe:
Überströmventil
überströmventil
BOSCH Ueberstroemventil BOH F00N200798
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
F 00N 200 798
Werksnummer:
BOH F00N200798
Gewicht netto Kg:
0,038000
Gewicht brutto Kg:
0,038000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-F 00N 200 798
Produktart:
UEBERSTROEMVENTIL/HD-PUMPE FUER DAF/MAN/
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.