Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Ueberstroemventil F 00N 202 279


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Ueberstroemventil F 00N 202 279
BOSCH Ueberstroemventil F 00N 202 279
Artikel-Nr.:
     2065-2000734454
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F 00N 202 279
EAN/GTIN:
     4047024025219
Suchbegriffe:
Überströmventil
überströmventil
BOSCH Ueberstroemventil BOH F00N202279
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
F 00N 202 279
Werksnummer:
BOH F00N202279
Gewicht netto Kg:
0,041000
Gewicht brutto Kg:
0,041000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-F 00N 202 279
Produktart:
UEBERSTROEMVENTIL
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.