Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAKOPARTS J1115096 Zahnriemensatz Airtrek 2400i 16V 03-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JAKOPARTS J1115096 Zahnriemensatz Airtrek 2400i 16V 03-
JAKOPARTS J1115096 Zahnriemensatz Airtrek 2400i 16V 03-
Artikel-Nr.:
     2065-2000801068
Hersteller:
     JAKOPARTS
Herst.-Nr.:
     J1115096
EAN/GTIN:
     4029416291242
Suchbegriffe:
Zahnriemensatz
zahnriemensatz
JAKOPARTS Zahnriemensatz Airtrek 2400i 16V 03- JAK J1115096
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
J1115096
Werksnummer:
JAK J1115096
Gewicht netto Kg:
0,849000
Gewicht brutto Kg:
0,849000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0055-J1115096
Produktart:
ZAHNRIEMENSATZ FUER MITSUBISHI
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.