Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIBACH Pro-Kit BMW 5 (5L) E10-20-022-01-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIBACH Pro-Kit BMW 5 (5L) E10-20-022-01-22
EIBACH Pro-Kit BMW 5 (5L) E10-20-022-01-22
Artikel-Nr.:
     2065-2000829605
Hersteller:
     EIBACH
Herst.-Nr.:
     E10-20-022-01-22 4050278025126
EAN/GTIN:
     4050278025126
Suchbegriffe:
Federnsatz
federnsatz eibach
federnsatz
EIBACH Pro-Kit BMW 5 (5L) EIB E10200220122
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
E10-20-022-01-22 4050278025126
Werksnummer:
EIB E10200220122
Gewicht netto Kg:
11,260000
Gewicht brutto Kg:
11,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0112-E10-20-022-01-22
Produktart:
FEDERNSATZ PRO-KIT FUER BMW 5(F10) 3/10-
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,05*
€ 310,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,76*
€ 305,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,81*
€ 293,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,85*
€ 292,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.