Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLA 2VA 354 666-011 Heckleuchte li. Landrover Freelander RGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLA 2VA 354 666-011 Heckleuchte li. Landrover Freelander RGA
HELLA 2VA 354 666-011 Heckleuchte li. Landrover Freelander RGA
Artikel-Nr.:
     2065-2000859223
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     2VA 354 666-011 4082300299045
EAN/GTIN:
     4082300299045
Suchbegriffe:
Heckleuchte KFZ
Hecklicht KFZ
Rückleuchte KFZ
Rücklicht KFZ
HELLA Heckleuchte li. Landrover Freelander RGA HLL 2VA354666011
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2VA 354 666-011 4082300299045
Werksnummer:
HLL 2VA354666011
Gewicht netto Kg:
3,011000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0002-2VA 354 666-011
Produktart:
HECKLEUCHTE LINKS FUER LR FREELANDER 2
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.