Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLA Begrenzungsleuchte 24V RG A 2PF 009 514-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLA Begrenzungsleuchte 24V RG A 2PF 009 514-001
HELLA Begrenzungsleuchte 24V RG A 2PF 009 514-001
Artikel-Nr.:
     2065-2000860266
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     2PF 009 514-001 6416386912860
EAN/GTIN:
     6416386912860
Suchbegriffe:
Begrenzungsleuchte KFZ
Positionsleuchte KFZ
Umrißleuchte KFZ
umrißleuchte kfz hella
HELLA Begrenzungsleuchte 24V RG A HLL 2PF009514001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2PF 009 514-001 6416386912860
Werksnummer:
HLL 2PF009514001
Gewicht netto Kg:
0,049000
Gewicht brutto Kg:
0,049000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0002-2PF 009 514-001
Produktart:
LED POSITIONSLEUCHTE 24V KABINDENDA
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: begrenzungsleuchte kfz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.