Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLA Horn 12V, 335 Hz RG A 3AL 002 952-861


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLA Horn 12V, 335 Hz RG A 3AL 002 952-861
HELLA Horn 12V, 335 Hz RG A 3AL 002 952-861
Artikel-Nr.:
     2065-2000861761
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     3AL 002 952-861 4082300279498
EAN/GTIN:
     4082300279498
Suchbegriffe:
Autohorn
Autohupe
Fahrzeughupe
Fanfare KFZ
HELLA Horn 12V, 335 Hz RG A HLL 3AL002952861
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3AL 002 952-861 4082300279498
Werksnummer:
HLL 3AL002952861
Gewicht netto Kg:
0,332000
Gewicht brutto Kg:
0,266000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0002-3AL 002 952-861
Produktart:
SIGNALHORN 12V, 335HZ
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Hupe KFZ, KFZ-Hupe, autohupe 12v, autohupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.