Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLA Horn 24V, 335 Hz RG A 3AL 002 952-871


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLA Horn 24V, 335 Hz RG A 3AL 002 952-871
HELLA Horn 24V, 335 Hz RG A 3AL 002 952-871
Artikel-Nr.:
     2065-2000861762
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     3AL 002 952-871 4082300279504
EAN/GTIN:
     4082300279504
Suchbegriffe:
Autohorn
Autohupe
Fahrzeughupe
Fanfare KFZ
HELLA Horn 24V, 335 Hz RG A HLL 3AL002952871
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3AL 002 952-871 4082300279504
Werksnummer:
HLL 3AL002952871
Gewicht netto Kg:
0,272000
Gewicht brutto Kg:
0,277000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0002-3AL 002 952-871
Produktart:
HORN, 24 V, 335 HZ, 72 W
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Hupe KFZ, KFZ-Hupe, autohupe 24v, autohupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.