Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Kfz-Gluehlampe P21W 12V SB-2 1 987 301 017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Kfz-Gluehlampe P21W 12V SB-2 1 987 301 017
BOSCH Kfz-Gluehlampe P21W 12V SB-2 1 987 301 017
Artikel-Nr.:
     2065-2000876788
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 987 301 017 3165141228847
EAN/GTIN:
     3165141228847
Suchbegriffe:
Autolampen P21W
Glühlampe Nebelschlussleuchte KFZ
P21W-Lampen
Sockel P21W
BOSCH Kfz-Gluehlampe P21W 12V SB-2 BOH 1987301017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1 987 301 017 3165141228847
Werksnummer:
BOH 1987301017
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,017000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-1 987 301 017
Produktart:
P21W-LAMPE 12V BLI2 PURE LIGHT 21W
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: bosch autolampe p21w, autolampen p21w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.