Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Kfz-Gluehlampe MAGIC PY21W 21W-Design 1 987 301 025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Kfz-Gluehlampe MAGIC PY21W 21W-Design 1 987 301 025
BOSCH Kfz-Gluehlampe MAGIC PY21W 21W-Design 1 987 301 025
Artikel-Nr.:
     2065-2000876795
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 987 301 025 3165143476178
EAN/GTIN:
     3165143476178
Suchbegriffe:
Autolampen PY21W
PY21W-Lampen
Sockel PY21W
autolampen py21w
BOSCH Kfz-Gluehlampe MAGIC PY21W 21W-Design BOH 1987301025
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1 987 301 025 3165143476178
Werksnummer:
BOH 1987301025
Gewicht netto Kg:
0,024000
Gewicht brutto Kg:
0,024000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-1 987 301 025
Produktart:
PY21W-LAMPE 12V BLI2 MAGIC EFFECT 21W
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.