Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Kfz-Gluehlampe H4 12V 60/55W 1 987 302 041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Kfz-Gluehlampe H4 12V 60/55W 1 987 302 041
BOSCH Kfz-Gluehlampe H4 12V 60/55W 1 987 302 041
Artikel-Nr.:
     2065-2000876859
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 987 302 041 3165141238556
EAN/GTIN:
     3165141238556
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
bosch autolampen h4
BOSCH Kfz-Gluehlampe H4 12V 60/55W BOH 1987302041
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1 987 302 041 3165141238556
Werksnummer:
BOH 1987302041
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,037000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-1 987 302 041
Produktart:
H4-LAMPE PURE LIGHT 12V 60/55W
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: autolampen h4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.