Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Kfz-Gluehlampe H7 12V AUTOLAMPE 1 987 302 071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Kfz-Gluehlampe H7 12V AUTOLAMPE 1 987 302 071
BOSCH Kfz-Gluehlampe H7 12V AUTOLAMPE 1 987 302 071
Artikel-Nr.:
     2065-2000876865
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 987 302 071 3165141238600
EAN/GTIN:
     3165141238600
Suchbegriffe:
Autolampen H7
H7-Lampen
Sockel H7
autolampen h7 bosch
BOSCH Kfz-Gluehlampe H7 12V AUTOLAMPE BOH 1987302071
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1 987 302 071 3165141238600
Werksnummer:
BOH 1987302071
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,015000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-1 987 302 071
Produktart:
H7-LAMPE PURE LIGHT 12V 12V/55W
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: autolampen h7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.