Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Kfz-Gluehlampe H8 12V 35W 1 987 302 081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Kfz-Gluehlampe H8 12V 35W 1 987 302 081
BOSCH Kfz-Gluehlampe H8 12V 35W 1 987 302 081
Artikel-Nr.:
     2065-2000876869
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 987 302 081 3165143333006
EAN/GTIN:
     3165143333006
Suchbegriffe:
Autolampen H8
H8-Lampen
Sockel H8
autolampen h8
BOSCH Kfz-Gluehlampe H8 12V 35W BOH 1987302081
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1 987 302 081 3165143333006
Werksnummer:
BOH 1987302081
Gewicht netto Kg:
0,029000
Gewicht brutto Kg:
0,027000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-1 987 302 081
Produktart:
H8-LAMPE PURE LIGHT 12V 35W
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.