Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Kfz-Gluehlampe W5W-GLASS.12V 5W 1 987 302 206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Kfz-Gluehlampe W5W-GLASS.12V 5W 1 987 302 206
BOSCH Kfz-Gluehlampe W5W-GLASS.12V 5W 1 987 302 206
Artikel-Nr.:
     2065-2000876888
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 987 302 206 3165141238693
EAN/GTIN:
     3165141238693
Suchbegriffe:
Autolampen W5W
Sockel W5W
W5W-Lampen
autolampen w5w
BOSCH Kfz-Gluehlampe W5W-GLASS.12V 5W BOH 1987302206
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1 987 302 206 3165141238693
Werksnummer:
BOH 1987302206
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-1 987 302 206
Produktart:
GLUEHLAMPE PURE LIGHT W5W 12V/5W, SOCKEL
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.