Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Soffitte 12V 18W 1 987 302 229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Soffitte 12V 18W 1 987 302 229
BOSCH Soffitte 12V 18W 1 987 302 229
Artikel-Nr.:
     2065-2000876906
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 987 302 229 3165141238914
EAN/GTIN:
     3165141238914
Suchbegriffe:
Soffitten
Soffittenlampe
soffitten
BOSCH Soffitte 12V 18W BOH 1987302229
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1 987 302 229 3165141238914
Werksnummer:
BOH 1987302229
Gewicht netto Kg:
0,004000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-1 987 302 229
Produktart:
SOFFITTENLAMPE PURE LIGHT 12V/18W, SOCKE
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.