Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Soffitte C5W 24V 5W 1 987 302 507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Soffitte C5W 24V 5W 1 987 302 507
BOSCH Soffitte C5W 24V 5W 1 987 302 507
Artikel-Nr.:
     2065-2000876937
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 987 302 507 3165141239119
EAN/GTIN:
     3165141239119
Suchbegriffe:
Autolampen C5W
C5W-Lampen
Sockel C5W
Soffitten
BOSCH Soffitte C5W 24V 5W BOH 1987302507
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1 987 302 507 3165141239119
Werksnummer:
BOH 1987302507
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-1 987 302 507
Produktart:
SOFFITTENLAMPE C5W, 24V/5W SV8.5, 35MM
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Soffittenlampe, autolampen c5w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.