Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

BOSCH Kfz-Gluehlampe S3 6V 15W 1 987 302 606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Kfz-Gluehlampe S3 6V 15W 1 987 302 606
BOSCH Kfz-Gluehlampe S3 6V 15W 1 987 302 606
Artikel-Nr.:
     2065-2000876960
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 987 302 606 3165143091296
EAN/GTIN:
     3165143091296
Suchbegriffe:
Autolampen S3
S3-Lampen
Sockel S3
sockel s3
BOSCH Kfz-Gluehlampe S3 6V 15W BOH 1987302606
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1 987 302 606 3165143091296
Werksnummer:
BOH 1987302606
Gewicht netto Kg:
0,137000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-1 987 302 606
Produktart:
S3-LAMPE PURE LIGHT 6V 15W
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.