Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH KLOPFSENSOR 0 261 231 038 054 905 377 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH KLOPFSENSOR 0 261 231 038 054 905 377 A
BOSCH KLOPFSENSOR 0 261 231 038 054 905 377 A
Artikel-Nr.:
     2065-2000892973
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 261 231 038
EAN/GTIN:
     3165142867533
Suchbegriffe:
Klopfsensor KFZ
klopfsensor kfz
BOSCH KLOPFSENSOR 0 261 231 038 054 905 377 A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0 261 231 038
Werksnummer:
BOH 0261231038
Gewicht netto Kg:
0,104000
Gewicht brutto Kg:
0,126000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-0 261 231 038
Produktart:
KLOPFSENSOR
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.