Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Bremsscheibe VW Multivan T5 Bj.02- 0 986 479 B88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Bremsscheibe VW Multivan T5 Bj.02- 0 986 479 B88
BOSCH Bremsscheibe VW Multivan T5 Bj.02- 0 986 479 B88
Artikel-Nr.:
     2065-2001114427
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 986 479 B88
EAN/GTIN:
     4047025357579
Suchbegriffe:
Bremsscheiben KFZ
bremsscheiben kfz
BOSCH Bremsscheibe VW Multivan T5 Bj.02- BOH 0986479B88
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0 986 479 B88
Werksnummer:
BOH 0986479B88
Gewicht netto Kg:
5,310000
Gewicht brutto Kg:
5,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-0 986 479 B88
Produktart:
BREMSSCHEIBE VA FUER VW T5 TOUAREG(7L)
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.