Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERU Zuendkerze 14K-7DU PSA,MB,Ren. -97 Z17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERU Zuendkerze 14K-7DU PSA,MB,Ren. -97 Z17
BERU Zuendkerze 14K-7DU PSA,MB,Ren. -97 Z17
Artikel-Nr.:
     2065-2001142346
Hersteller:
     Beru
Herst.-Nr.:
     Z17
EAN/GTIN:
     4014427000631
Suchbegriffe:
Zündkerze
zündkerze beru
BERU Zuendkerze 14K-7DU PSA,MB,Ren. -97 Z17
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
Z17
Werksnummer:
BBD Z17
Gewicht netto Kg:
0,045000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
6441-Z17
Produktart:
ZUENDKERZE 14 K-7 DU
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.