Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER Angebotsschild "digital" blau 9220-00102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EICHNER Angebotsschild "digital" blau 9220-00102
EICHNER Angebotsschild "digital" blau 9220-00102
Artikel-Nr.:
     2065-2001172110
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9220-00102
EAN/GTIN:
     k.A.
EICHNER Angebotsschild "digital" blau 9220-00102
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9220-00102
Werksnummer:
EIC 922000102
Gewicht netto Kg:
0,890000
Gewicht brutto Kg:
0,890000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
7012-9220-00102
Farbe:
Blau
Produktart:
Angebotsschild "digital" blau (1Pa=25St)
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,82*
€ 24,47*
Lager 2065
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 24,46*
€ 34,88*
Preise: Lager 2065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2065
Versand: Lager 2065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2065
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.