Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS Gluehlampe Soffitte 12V 5W S8,5 VPE 10 89901154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS Gluehlampe Soffitte 12V 5W S8,5 VPE 10 89901154
HERTH & BUSS Gluehlampe Soffitte 12V 5W S8,5 VPE 10 89901154
Artikel-Nr.:
     2065-2001183184
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     89 901 154
EAN/GTIN:
     4026736078348
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
HERTH & BUSS Gluehlampe Soffitte 12V 5W S8,5 VPE 10 89901154
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
89 901 154
Werksnummer:
HB 89901154
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-89 901 154
Produktart:
GLUEHLAMPE 12V/5W,SOFFITTE FUER JAP.KFZ
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.