Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLA 8EL 011 710-311 Generator 90A VAG A3,Leon,Bora ValueFit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLA 8EL 011 710-311 Generator 90A VAG A3,Leon,Bora ValueFit
HELLA 8EL 011 710-311 Generator 90A VAG A3,Leon,Bora ValueFit
Artikel-Nr.:
     2065-2001186996
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     8EL 011 710-311 4082300333497
EAN/GTIN:
     4082300333497
Suchbegriffe:
KFZ-Generator
Lichtmaschine KFZ
kfz generator
HELLA 8EL 011 710-311 Generator 90A VAG A3,Leon,Bora ValueFit
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8EL 011 710-311 4082300333497
Werksnummer:
HLL 8EL011710311
Gewicht netto Kg:
5,000000
Gewicht brutto Kg:
5,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0002-8EL 011 710-311
Produktart:
GENERATOR NEUTEIL O. PFAND 14V, 90A
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.