Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNETI MARELLI 714000162634 Heckleuchte OP MERIVA 4470 L INT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAGNETI MARELLI 714000162634 Heckleuchte OP MERIVA 4470 L INT
MAGNETI MARELLI 714000162634 Heckleuchte OP MERIVA 4470 L INT
Artikel-Nr.:
     2065-2001207571
Hersteller:
     Magneti Marelli
Herst.-Nr.:
     7,14E+11
EAN/GTIN:
     8001063572703
MAGNETI MARELLI 714000162634 Heckleuchte OP MERIVA 4470 L INT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7,14E+11
Werksnummer:
MAR 714000162634
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,570000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0095-714000162634
Produktart:
HECKLEUCHTE LINKS FUER OPEL MERIVA B (S1
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.