Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTIP Steinschlagschutz Schw. 1000ml 000011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTIP Steinschlagschutz Schw. 1000ml 000011
MOTIP Steinschlagschutz Schw. 1000ml 000011
Artikel-Nr.:
     2065-2001209873
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     000011
EAN/GTIN:
     8711347000111
Suchbegriffe:
Steinschlagschutz
motip steinschlagschutz
MOTIP Steinschlagschutz Schw. 1000ml 000011
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000011
Werksnummer:
MOP 000011
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0168-000011
Produktart:
Steinschlagschutz Schw. 1000ml
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.