Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTIP Kunstharz RAL Klarlack glanz 400ml 01603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTIP Kunstharz RAL Klarlack glanz 400ml 01603
MOTIP Kunstharz RAL Klarlack glanz 400ml 01603
Artikel-Nr.:
     2065-2001209883
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     01603
EAN/GTIN:
     8711347016037
Suchbegriffe:
Klarlack
klarlack
MOTIP Kunstharz RAL Klarlack glanz 400ml 01603
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
01603
Werksnummer:
MOP 01603
Gewicht netto Kg:
0,421000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0168-01603
Produktart:
Kunstharz RAL Klarlack glanz 400ml
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.