Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTIP Kunstharz Klarlack s-matt 400ml 01654


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTIP Kunstharz Klarlack s-matt 400ml 01654
MOTIP Kunstharz Klarlack s-matt 400ml 01654
Artikel-Nr.:
     2065-2001209917
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     01654
EAN/GTIN:
     8711347016549
Suchbegriffe:
Glanzlack
Klarlack
Seidenglanzlack
klarlack
MOTIP Kunstharz Klarlack s-matt 400ml 01654
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
01654
Werksnummer:
MOP 01654
Gewicht netto Kg:
0,421000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0168-01654
Produktart:
Kunstharz Klarlack s-matt 400ml
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.