Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTIP Kunstharz RAL 8017 schokobraun gl. 400ml 01694


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTIP Kunstharz RAL 8017 schokobraun gl. 400ml 01694
MOTIP Kunstharz RAL 8017 schokobraun gl. 400ml 01694
Artikel-Nr.:
     2065-2001209932
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     01694
EAN/GTIN:
     8711347016945
MOTIP Kunstharz RAL 8017 schokobraun gl. 400ml 01694
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
01694
Werksnummer:
MOP 01694
Gewicht netto Kg:
0,421000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0168-01694
Produktart:
Kunstharz RAL 8017 schokobraun gl. 400ml
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.