Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTIP Klarlack 150ml 02001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTIP Klarlack 150ml 02001
MOTIP Klarlack 150ml 02001
Artikel-Nr.:
     2065-2001209940
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     02001
EAN/GTIN:
     8711347020010
Suchbegriffe:
Klarlack
motip klarlack
klarlack
MOTIP Klarlack 150ml 02001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
02001
Werksnummer:
MOP 02001
Gewicht netto Kg:
0,193000
Gewicht brutto Kg:
0,190000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0168-02001
Produktart:
Klarlack 150ml
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.