Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NGK Zuendkerze BPM 6 A 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NGK Zuendkerze BPM 6 A 7021
NGK Zuendkerze BPM 6 A 7021
Artikel-Nr.:
     2065-2001211324
Hersteller:
     NGK Spark Plug Europe
Herst.-Nr.:
     7021
EAN/GTIN:
     0087295170212
Suchbegriffe:
Zündkerze
zündkerzen ngk
NGK Zuendkerze BPM 6 A 7021
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7021
Werksnummer:
NGK 7021
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0015-7021
Produktart:
ZUENDKERZE BPM6A
Ausfuehrung:
87295170212
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.