Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NISSENS Kompressor Honda Cr-V 02- 89242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NISSENS Kompressor Honda Cr-V 02- 89242
NISSENS Kompressor Honda Cr-V 02- 89242
Artikel-Nr.:
     2065-2001213184
Hersteller:
     Nissens
Herst.-Nr.:
     89242
EAN/GTIN:
     5707286355903
NISSENS Kompressor Honda Cr-V 02- 89242
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
89242
Werksnummer:
NIS 89242
Gewicht netto Kg:
7,570000
Gewicht brutto Kg:
7,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0123-89242
Produktart:
AC-KOMPRESSOR HS110R RIEMENSCH.D=100MM/V
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,51*
€ 337,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,52*
€ 317,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,94*
€ 315,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,44*
€ 271,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.