Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NRF 35228 Kondensator MB E200 (W210) 95-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NRF 35228 Kondensator MB E200 (W210) 95-
NRF 35228 Kondensator MB E200 (W210) 95-
Artikel-Nr.:
     2065-2001215084
Hersteller:
     NRF
Herst.-Nr.:
     35228
EAN/GTIN:
     8718042021243
NRF 35228 Kondensator MB E200 (W210) 95-
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35228
Werksnummer:
NRF 35228
Gewicht netto Kg:
5,500000
Gewicht brutto Kg:
5,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0205-35228
Produktart:
KLIMAKONDENSATOR EASY FIT: MIT O-RINGE
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.