Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NRF 35633 Kondensator, Klimaanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NRF 35633 Kondensator, Klimaanlage
NRF 35633 Kondensator, Klimaanlage
Artikel-Nr.:
     2065-2001215422
Hersteller:
     NRF
Herst.-Nr.:
     35633
EAN/GTIN:
     8718042025159
Suchbegriffe:
Klima-Kondensator
Klimakondensator
Klimakühler
Kondensator Klimaanlage
NRF 35633 Kondensator, Klimaanlage
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35633
Werksnummer:
NRF 35633
Gewicht netto Kg:
3,790000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0205-35633
Produktart:
KLIMAKONDENSATOR+TROCKNER EASY FIT
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: klima kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.