Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OJD QUICK BRAKE Sortimentskasten 0002A 0002A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OJD QUICK BRAKE Sortimentskasten 0002A 0002A
OJD QUICK BRAKE Sortimentskasten 0002A 0002A
Artikel-Nr.:
     2065-2001219424
Hersteller:
     OJD QUICK BRAKE
Herst.-Nr.:
     0002A
EAN/GTIN:
     5706021009279
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
OJD QUICK BRAKE Sortimentskasten 0002A 0002A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0002A
Werksnummer:
OJD 0002A
Gewicht netto Kg:
1,460000
Gewicht brutto Kg:
1,460000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
5006-0002A
Produktart:
SORTIMENTSKASTEN 0002A
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.